中央精機
ハイグレードXYステージ 50×50(対称型)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
50
テーブル幅(mm)
50
耐荷重(N)
144.2
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)
0.6
平行度(mm)
0.030、運動の平行度:0.014
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性 0.08、ピッチ剛性 0.06、ロール剛性 0.06
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
送り方式
感度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215626
LD-5042-CR1
1台
0.01
±6.5
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215635
LD-5042-CR6
1台
0.01
±6.5
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215687
LD-5042-SR1
1台
0.01
±6.5
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215696
LD-5042-SR1-2
1台
0.01
±6.5
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215705
LD-5042-SR6
1台
0.01
±6.5
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215714
LD-5042-SR6-2
1台
0.01
±6.5
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974042
LD-5042-CR8
1個
0.01
±3
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
¥
54,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974076
LD-5042-SR8
1個
0.01
±3
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
¥
54,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974085
LD-5042-SR8-2
1個
0.01
±3
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください