中央精機
ハイグレードXYステージ 60×60(対称型)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
192.1
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)
0.030、運動の平行度:0.014
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
送り方式
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215827
LD-6042-CR1
1台
0.01
±6.5
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.8
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215836
LD-6042-CR6
1台
0.01
±6.5
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.8
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215881
LD-6042-SR1
1台
0.01
±6.5
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.8
¥
44,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215897
LD-6042-SR1-2
1台
0.01
±6.5
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.8
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215906
LD-6042-SR6
1台
0.01
±6.5
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.8
¥
38,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215915
LD-6042-SR6-2
1台
0.01
±6.5
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.8
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974155
LD-6042-CR7
1個
0.01
±6.5
±6.5
MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)
1.2
¥
94,000
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974164
LD-6042-CR8
1個
0.01
±3
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.8
¥
54,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974216
LD-6042-SR8
1個
0.01
±3
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.8
¥
54,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974225
LD-6042-SR8-2
1個
0.01
±3
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.8
¥
58,000
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください