曜日別特売

ハイグレードXYステージ 60×60(標準型)

ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)192.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
全12種類を絞り込む
送り方式
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
送り方式
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39215802LD-6042-C11台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.8
44,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215811LD-6042-C61台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm0.8
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215845LD-6042-S11台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.8
44,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215854LD-6042-S1-21台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.8
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215863LD-6042-S61台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm0.8
38,000
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215872LD-6042-S6-21台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm0.8
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974137LD-6042-C71個0.01±6.5±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)1.2
94,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974146LD-6042-C81個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.8
54,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974173LD-6042-S71個0.01±6.5±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)1.2
94,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974182LD-6042-S7-21個0.01±6.5±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)1.2
98,000
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974191LD-6042-S81個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.8
54,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974207LD-6042-S8-21個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.8
58,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする