中央精機
ハイグレードXYステージ 70×70(対称型)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
耐荷重(N)
239.1
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)
0.030、運動の平行度:0.014
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
送り方式
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39216064
LD-7042-CR1
1台
0.01
±6.5
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
1.2
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216073
LD-7042-CR6
1台
0.01
±6.5
±6.5
送りねじP=0.5mm
1.2
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216125
LD-7042-SR1
1台
0.01
±6.5
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
1.2
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216134
LD-7042-SR1-2
1台
0.01
±6.5
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
1.2
¥
60,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216143
LD-7042-SR6
1台
0.01
±6.5
±6.5
送りねじP=0.5mm
1.2
¥
50,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216152
LD-7042-SR6-2
1台
0.01
±6.5
±6.5
送りねじP=0.5mm
1.2
¥
54,000
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974304
LD-7042-CR7
1個
0.01
±6.5
±6.5
MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)
1.6
¥
106,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974313
LD-7042-CR8
1個
0.01
±3
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
1.2
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974365
LD-7042-SR8
1個
0.01
±3
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
1.2
¥
66,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974374
LD-7042-SR8-2
1個
0.01
±3
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
1.2
¥
70,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください