ハイグレードXYステージ 70×70(標準型)

ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXYステージ 70×70(標準型) - 中央精機

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xyステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)239.1移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.030、運動の平行度:0.014材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001ヨーイング15sec、ピッチング25sec許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
送り方式
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39216046LD-7042-C11台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)1.2
56,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216055LD-7042-C61台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm1.2
50,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216082LD-7042-S11台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)1.2
56,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216091LD-7042-S1-21台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)1.2
60,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216107LD-7042-S61台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm1.2
50,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216116LD-7042-S6-21台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm1.2
54,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974286LD-7042-C71個0.01±6.5±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)1.6
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974295LD-7042-C81個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)1.2
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974322LD-7042-S71個0.01±6.5±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)1.6
106,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974331LD-7042-S7-21個0.01±6.5±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)1.6
110,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974347LD-7042-S81個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)1.2
66,000
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974356LD-7042-S8-21個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)1.2
70,000
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする