中央精機
ハイグレードXステージ 40×40(標準型)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
40
テーブル幅(mm)
40
耐荷重(N)
98
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)
0.2
平行度(mm)
0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:500、ピッチ:500、ロール:500
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(X距離)(mm)
送り方式
感度
クランプ
操作位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39216782
LS-4042-C1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
板クランプ
センター
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216791
LS-4042-C6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
板クランプ
センター
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216825
LS-4042-S1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
板クランプ
サイド
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216834
LS-4042-S1-2
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
操作側板クランプ
サイド
¥
23,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216843
LS-4042-S6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
板クランプ
サイド
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216852
LS-4042-S6-2
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
操作側板クランプ
サイド
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974681
LS-4042-C8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
板クランプ
センター
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974706
LS-4042-S8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
板クランプ
サイド
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974715
LS-4042-S8-2
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
操作側板クランプ
サイド
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください