曜日別特売

ハイグレードXステージ 50×50(標準型)

ハイグレードXステージ 50×50(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 50×50(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 50×50(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 50×50(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 50×50(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 50×50(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 50×50(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 50×50(標準型) - 中央精機

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Xステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)147移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.3平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(X距離)(mm)
送り方式
感度
クランプ
操作位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39217227LS-5042-C11台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm板クランプセンター
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217236LS-5042-C61台±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm板クランプセンター
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217263LS-5042-S11台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm板クランプサイド
22,000
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217272LS-5042-S1-21台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm操作側板クランプサイド
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217281LS-5042-S61台±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm板クランプサイド
19,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217297LS-5042-S6-21台±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm操作側板クランプサイド
21,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974794LS-5042-C81個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm板クランプセンター
27,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974812LS-5042-S81個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm板クランプサイド
27,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974821LS-5042-S8-21個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm操作側板クランプサイド
29,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする