中央精機
ハイグレードXステージ 70×70(対称型)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
耐荷重(N)
245
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
平行度(mm)
0.015、運動の平行度:0.007
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(X距離)(mm)
送り方式
質量(kg)
感度
クランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39217683
LS-7042-CR1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.6
0.003mm
板クランプ
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217692
LS-7042-CR6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.6
0.01mm
板クランプ
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217744
LS-7042-SR1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.6
0.003mm
板クランプ
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217753
LS-7042-SR1-2
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.6
0.003mm
操作側板クランプ
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217762
LS-7042-SR6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.6
0.01mm
板クランプ
¥
25,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217771
LS-7042-SR6-2
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.6
0.01mm
操作側板クランプ
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975065
LS-7042-CR7
1個
±6.5
MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)
0.8
0.001mm
板クランプ
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975074
LS-7042-CR8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.6
0.001mm
板クランプ
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975126
LS-7042-SR8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.6
0.001mm
板クランプ
¥
33,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975135
LS-7042-SR8-2
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.6
0.001mm
操作側板クランプ
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください