曜日別特売

ハイグレードXステージ 70×70(標準型)

ハイグレードXステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 70×70(標準型) - 中央精機ハイグレードXステージ 70×70(標準型) - 中央精機

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Xステージテーブル長さ(mm)70テーブル幅(mm)70耐荷重(N)245移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
全12種類を絞り込む
ストローク(X距離)(mm)
送り方式
感度
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ストローク(X距離)(mm)
送り方式
質量(kg)
感度
クランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39217665LS-7042-C11台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.60.003mm板クランプ
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217674LS-7042-C61台±6.5送りねじP=0.5mm0.60.01mm板クランプ
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217701LS-7042-S11台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.60.003mm板クランプ
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217717LS-7042-S1-21台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.60.003mm操作側板クランプ
30,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217726LS-7042-S61台±6.5送りねじP=0.5mm0.60.01mm板クランプ
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217735LS-7042-S6-21台±6.5送りねじP=0.5mm0.60.01mm操作側板クランプ
27,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975047LS-7042-C71個±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)0.80.001mm板クランプ
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975056LS-7042-C81個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.60.001mm板クランプ
33,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975083LS-7042-S71個±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)0.80.001mm板クランプ
53,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975092LS-7042-S7-21個±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)0.80.001mm操作側板クランプ
55,000
52,980
58,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975101LS-7042-S81個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.60.001mm板クランプ
33,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975117LS-7042-S8-21個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.60.001mm操作側板クランプ
35,000
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする