曜日別特売

ハイグレードZ昇降ステージ 50×50

ハイグレードZ昇降ステージ 50×50 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 50×50 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 50×50 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 50×50 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 50×50 - 中央精機ハイグレードZ昇降ステージ 50×50 - 中央精機

HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Zステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)29.3移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.25クランプ板クランプ平行度(mm)0.1材質(ベース)アルミ合金/黒アルマイト梨地材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロムRoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.003モーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 1.5、ピッチ剛性 3.0、ロール剛性 0.6許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160垂直度(mm)0.01
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(Z距離)(mm)
送り方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39218672LV-5042-11台0~10CMH-13RM(標準マイクロメータ)
51,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39218681LV-5042-61台0~10送りねじP=0.5mm
48,000
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975336LV-5042-81個0~6MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
56,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする