中央精機
ハイグレードZ昇降ステージ 60×60
HG-VCR方式とアルミ合金を組み合わせ剛性、軽量を両立した昇降型のZ軸ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
29.3
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.1
材質(ベース)
アルミ合金/黒アルマイト梨地
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.003
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性 1.0、ピッチ剛性 2.5、ロール剛性 0.4
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:150、ピッチ:100、ロール:160
垂直度(mm)
0.01
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(Z距離)(mm)
送り方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39218697
LV-6042-1
1台
0~10
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
¥
52,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39218706
LV-6042-6
1台
0~10
送りねじP=0.5mm
¥
49,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975345
LV-6042-7
1個
0~10
MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)
¥
77,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975354
LV-6042-8
1個
0~6
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
¥
57,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください