中央精機
ハイグレードZステージ 50×50(標準型)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
50
テーブル幅(mm)
50
耐荷重(N)
49
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)
0.45
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:800、ピッチ:800、ロール:800
垂直度(mm)
0.065、運動の垂直度:0.025
全9種類を絞り込む
ストローク(Z距離)(mm)
±3
±6.5
送り方式
選択してください
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
送りねじP=0.5mm
感度
0.001mm
0.003mm
0.01mm
内容量
1個
1台
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ストローク(Z距離)(mm)
送り方式
感度
クランプ
操作位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219153
LZ-5042-C1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
板クランプ
センター
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219162
LZ-5042-C6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
板クランプ
センター
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219196
LZ-5042-S1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
板クランプ
サイド
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219205
LZ-5042-S1-2
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
操作側板クランプ
サイド
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219214
LZ-5042-S6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
板クランプ
サイド
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219223
LZ-5042-S6-2
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
操作側板クランプ
サイド
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975564
LZ-5042-C8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
板クランプ
センター
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975582
LZ-5042-S8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
板クランプ
サイド
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975591
LZ-5042-S8-2
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
操作側板クランプ
サイド
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください