中央精機
ハイグレードZステージ 60×60(対称型)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
49
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
垂直度(mm)
0.065、運動の垂直度:0.025
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(Z距離)(mm)
送り方式
質量(kg)
感度
クランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219372
LZ-6042-CR1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.6
0.003mm
板クランプ
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219381
LZ-6042-CR6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.6
0.01mm
板クランプ
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219433
LZ-6042-SR1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.6
0.003mm
板クランプ
¥
29,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219442
LZ-6042-SR1-2
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.6
0.003mm
操作側板クランプ
¥
31,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219451
LZ-6042-SR6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.6
0.01mm
板クランプ
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219467
LZ-6042-SR6-2
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.6
0.01mm
操作側板クランプ
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975686
LZ-6042-CR7
1個
±6.5
MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)
0.8
0.001mm
板クランプ
¥
54,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975695
LZ-6042-CR8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.6
0.001mm
板クランプ
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975747
LZ-6042-SR8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.6
0.001mm
板クランプ
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975756
LZ-6042-SR8-2
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.6
0.001mm
操作側板クランプ
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください