曜日別特売

ハイグレードZステージ 60×60(標準型)

ハイグレードZステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードZステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードZステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードZステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードZステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードZステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードZステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードZステージ 60×60(標準型) - 中央精機

HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200垂直度(mm)0.065、運動の垂直度:0.025
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(Z距離)(mm)
送り方式
質量(kg)
感度
クランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219354LZ-6042-C11台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.60.003mm板クランプ
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219363LZ-6042-C61台±6.5送りねじP=0.5mm0.60.01mm板クランプ
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219397LZ-6042-S11台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.60.003mm板クランプ
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219406LZ-6042-S1-21台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.60.003mm操作側板クランプ
31,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219415LZ-6042-S61台±6.5送りねじP=0.5mm0.60.01mm板クランプ
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219424LZ-6042-S6-21台±6.5送りねじP=0.5mm0.60.01mm操作側板クランプ
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975661LZ-6042-C71個±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)0.80.001mm板クランプ
54,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975677LZ-6042-C81個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.60.001mm板クランプ
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975704LZ-6042-S71個±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)0.80.001mm板クランプ
54,000
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975713LZ-6042-S7-21個±6.5MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)0.80.001mm操作側板クランプ
56,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975722LZ-6042-S81個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.60.001mm板クランプ
34,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975731LZ-6042-S8-21個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.60.001mm操作側板クランプ
36,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする