中央精機
ハイグレードZステージ 70×70(対称型)
HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Zステージ
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
耐荷重(N)
49
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
材質/処理
(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム、(Zブラケット)アルミ合金/黒アルマイト梨地
移動方向
Z軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性 0.04、ピッチ剛性 0.04、ロール剛性 0.02
許容モーメント荷重(N・cm)
ヨー:1500、ピッチ:1500、ロール:1500
垂直度(mm)
0.065、運動の垂直度:0.025
全10種類を絞り込む
ストローク(Z距離)(mm)
±3
±6.5
送り方式
選択してください
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
送りねじP=0.5mm
感度
0.001mm
0.003mm
0.01mm
内容量
1個
1台
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ストローク(Z距離)(mm)
送り方式
質量(kg)
感度
クランプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219573
LZ-7042-CR1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.85
0.003mm
板クランプ
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219582
LZ-7042-CR6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.85
0.01mm
板クランプ
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219634
LZ-7042-SR1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.85
0.003mm
板クランプ
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219643
LZ-7042-SR1-2
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.85
0.003mm
操作側板クランプ
¥
39,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219652
LZ-7042-SR6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.85
0.01mm
板クランプ
¥
34,000
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219661
LZ-7042-SR6-2
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.85
0.01mm
操作側板クランプ
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975826
LZ-7042-CR7
1個
±6.5
MHN4-25MB(デジマチックマイクロメータ)
1.05
0.001mm
板クランプ
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975835
LZ-7042-CR8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.85
0.001mm
板クランプ
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975887
LZ-7042-SR8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.85
0.001mm
板クランプ
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975896
LZ-7042-SR8-2
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.85
0.001mm
操作側板クランプ
¥
44,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください