中央精機
ハイグレードアルミXYステージ 30×30(対称型)
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
19.6
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)
0.11
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.050、運動の平行度:0.020
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
送り方式
感度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215337
LD-3047-CR1
1台
0.01
±3
±3
CMH-6.5RA(標準マイクロメータ)
0.003mm
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215355
LD-3047-SR1
1台
0.01
±3
±3
CMH-6.5RA(標準マイクロメータ)
0.003mm
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88973884
LD-3047-CR8
1個
0.01
±3
±3
MHT3-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88973902
LD-3047-SR8
1個
0.01
±3
±3
MHT3-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
¥
52,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください