曜日別特売

ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型)

ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 30×30(標準型) - 中央精機

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xyステージテーブル長さ(mm)30テーブル幅(mm)30耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.11クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 2.00、ピッチ剛性 2.00、ロール剛性 2.00
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
送り方式
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39215321LD-3047-C11台0.01±3±3CMH-6.5RA(標準マイクロメータ)0.003mm
42,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215346LD-3047-S11台0.01±3±3CMH-6.5RA(標準マイクロメータ)0.003mm
42,000
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年3月30日
88973875LD-3047-C81個0.01±3±3MHT3-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88973893LD-3047-S81個0.01±3±3MHT3-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm
52,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする