曜日別特売

ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型)

ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 50×50(対称型) - 中央精機

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xyステージテーブル長さ(mm)50テーブル幅(mm)50耐荷重(N)49移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.33クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
全6種類を絞り込む
送り方式
感度
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
送り方式
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39215741LD-5047-CR11台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215757LD-5047-CR61台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215784LD-5047-SR11台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm
48,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215793LD-5047-SR61台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm
42,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974103LD-5047-CR81個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm
58,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974121LD-5047-SR81個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm
58,000
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする