中央精機
ハイグレードアルミXYステージ 50×50(標準型)
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
50
テーブル幅(mm)
50
耐荷重(N)
49
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)
0.33
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.050、運動の平行度:0.020
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
XY軸2方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.20、ピッチ剛性:0.60、ロール剛性:0.60
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
送り方式
感度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39215723
LD-5047-C1
1台
0.01
±6.5
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215732
LD-5047-C6
1台
0.01
±6.5
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215766
LD-5047-S1
1台
0.01
±6.5
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
¥
48,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215775
LD-5047-S6
1台
0.01
±6.5
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
¥
42,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974094
LD-5047-C8
1個
0.01
±3
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
¥
58,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974112
LD-5047-S8
1個
0.01
±3
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
¥
58,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください