曜日別特売

ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型)

ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミXYステージ 60×60(標準型) - 中央精機

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類xyステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)58.8移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.42クランプ板クランプ平行度(mm)0.050、運動の平行度:0.020材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.10、ピッチ剛性:0.40、ロール剛性:0.40
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
XY直交度(mm)
ストローク(X距離)(mm)
ストローク(Y距離)(mm)
送り方式
感度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39215924LD-6047-C11台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm
50,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215933LD-6047-C61台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm
44,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215967LD-6047-S11台0.01±6.5±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mm
50,000
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39215976LD-6047-S61台0.01±6.5±6.5送りねじP=0.5mm0.01mm
44,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974234LD-6047-C81個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm
60,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974252LD-6047-S81個0.01±3±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mm
60,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする