中央精機
ハイグレードアルミXステージ 30×30(標準型)
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
19.6
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)
0.06
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:1.00、ピッチ剛性:1.00、ロール剛性:1.00
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(X距離)(mm)
送り方式
感度
目量
操作位置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39216746
LS-3047-C1
1台
±3
CMH-6.5RA(標準マイクロメータ)
0.003mm
マイクロメータ式0.01mm
センター
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39216764
LS-3047-S1
1台
±3
CMH-6.5RA(標準マイクロメータ)
0.003mm
マイクロメータ式0.01mm
サイド
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974636
LS-3047-C8
1個
±3
MHT3-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
マイクロメータ式0.002mm
センター
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88974654
LS-3047-S8
1個
±3
MHT3-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
マイクロメータ式0.002mm
サイド
¥
26,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください