中央精機
ハイグレードアルミXステージ 70×70(対称型)
HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
Xステージ
テーブル長さ(mm)
70
テーブル幅(mm)
70
耐荷重(N)
78.4
移動ガイド
HG-VCR(V溝とクロスローラ)
質量(kg)
0.3
クランプ
板クランプ
平行度(mm)
0.030、運動の平行度:0.010
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
X軸1方向
移動精度(mm)
真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30sec
モーメント剛性(sec/N・cm)
ヨー剛性:0.03、ピッチ剛性:0.10、ロール剛性:0.10
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(X距離)(mm)
送り方式
感度
操作位置
移動量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39217805
LS-7047-CR1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
センター
(ツマミ1回転)0.5mm
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217814
LS-7047-CR6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
センター
(ツマミ1回転)0.5mm
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217841
LS-7047-SR1
1台
±6.5
CMH-13RM(標準マイクロメータ)
0.003mm
サイド
(ツマミ1回転)0.5mm
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217857
LS-7047-SR6
1台
±6.5
送りねじP=0.5mm
0.01mm
サイド
(ツマミ1回転)0.5mm
¥
27,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975153
LS-7047-CR8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
センター
(ツマミ1回転)0.1mm
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975171
LS-7047-SR8
1個
±3
MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)
0.001mm
サイド
(ツマミ1回転)0.1mm
¥
35,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください