曜日別特売

ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型)

ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型) - 中央精機ハイグレードアルミZステージ 40×40(標準型) - 中央精機

HG-VCR方式に主材質アルミ合金を採用し剛性、軽量を両立したステージです。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類Zステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)19.6移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)質量(kg)0.23クランプ板クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.002、ヨーイング20sec、ピッチング30secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性 0.20、ピッチ剛性 0.50、ロール剛性 0.50垂直度(mm)0.080、運動の垂直度:0.030
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ストローク(Z距離)(mm)
送り方式
感度
操作位置
移動量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219074LZ-4047-C11台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mmセンター(ツマミ1回転)0.5mm
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219083LZ-4047-C61台±6.5送りねじP=0.5mm0.01mmセンター(ツマミ1回転)0.5mm
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219117LZ-4047-S11台±6.5CMH-13RM(標準マイクロメータ)0.003mmサイド(ツマミ1回転)0.5mm
28,000
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219126LZ-4047-S61台±6.5送りねじP=0.5mm0.01mmサイド(ツマミ1回転)0.5mm
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975521LZ-4047-C81個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mmセンター(ツマミ1回転)0.1mm
33,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
88975546LZ-4047-S81個±3MHS4-6.5FP(ファインピッチマイクロ)0.001mmサイド(ツマミ1回転)0.1mm
33,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする