曜日別特売

ハイグレード微動回転ステージ Φ40

ハイグレード微動回転ステージ Φ40 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ40 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ40 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ40 - 中央精機
(1件のレビュー)

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。
テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ耐荷重(N)14.7送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)移動ガイドすり合わせ質量(kg)0.07クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.020度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ39移動方向回転方向モーメント剛性(sec/N・cm)1.8許容モーメント荷重(N・cm)30心円度(mm)0.05面振れ(mm)0.02移動量(°)粗動360・微動±5移動量(ツマミ1回転)約0.99°内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219932RS-4012標準位置
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219941RS-4012-R逆マイクロ位置
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39219932
2024-04-02
用途: 切削加工の角度調整

角度調整するのに便利だが、ステージが完全に固定されないので、振動がかかる用途には不向き。粗動を固定できるようになると用途が広がって非常にいい製品になると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする