曜日別特売

ハイグレード微動回転ステージ Φ60

ハイグレード微動回転ステージ Φ60 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ60 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ60 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ60 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ60 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ60 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ60 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ60 - 中央精機

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。
テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージ送り方式CMH-6.5R(標準マイクロメータ)クランプ複合クランプ平行度(mm)0.03目量バーニヤ読み10分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.016度)材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ60移動方向回転方向移動量(ツマミ1回転)約0.8°内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
移動ガイド
質量(kg)
操作位置
モーメント剛性(sec/N・cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39219975RS-601229.4すり合わせ0.17標準位置1.4
26,000
25,980
28,578(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月16日
39219984RS-6012-R29.4すり合わせ0.17逆マイクロ位置1.4
26,000
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39219993RS-604298V溝とクロスローラ0.22標準位置0.8
60,000
58,980
64,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39220002RS-6042-R98V溝とクロスローラ0.22逆マイクロ位置0.8
60,000
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする