ハイグレード微動回転ステージ Φ70

ハイグレード微動回転ステージ Φ70 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ70 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ70 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ70 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ70 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ70 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ70 - 中央精機ハイグレード微動回転ステージ Φ70 - 中央精機

粗動、微動送りが出来る回転ステージです。標準型、対称型があり左右対称が構成できます。
バーニアが左右両方にあり、どちらからでも位置の読み取りが可能です。
テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。微動は粗動クランプの上、マイクロメータヘッドで行います。
粗動と微動両方のクランプをすることで、任意の位置で固定できます。
カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。

種類回転ステージクランプ複合クランプ材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応ステージ寸法(mm)Φ70移動方向回転方向移動量(°)粗動360・微動±5内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
送り方式
移動ガイド
質量(kg)
平行度(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39220036RS-701229.4CMH-6.5R(標準マイクロメータ)すり合わせ0.210.03
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39220045RS-7012-R29.4CMH-6.5R(標準マイクロメータ)すり合わせ0.210.03
29,000
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39220054RS-704298CEH-13R(標準マイクロメータ)V溝とクロスローラ0.350.04
61,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39220063RS-7042-R98CEH-13R(標準マイクロメータ)V溝とクロスローラ0.350.04
61,000
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする