中央精機
傾斜スリムステージ 30×30
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
30
テーブル幅(mm)
30
耐荷重(N)
19.6
送り方式
CEH-6.5F(標準マイクロメータ)
質量(kg)
0.06
目量
マイクロメータ式0.01mm
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜2方向
移動量(°)
±3
移動量
(ツマミ1回転)約1°36'
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220596
TD-302
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください