中央精機
高さ調整スペーサ 1t
用途
ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)
1
質量(kg)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220377
SS-6011-1
60×60
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39220492
SS-9011-1
90×90
¥
3,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください