中央精機
高さ調整スペーサ 20t
用途
ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220413
SS-6011-5
0.19
60×60
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39220422
SS-6011-6
0.19
60×60
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39220535
SS-9011-5
0.43
90×90
¥
6,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39220544
SS-9011-6
0.43
90×90
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください