中央精機
高さ調整スペーサ 5t
用途
ステージなどの高さを調整するスペーサです。
材質/処理
アルミ合金/黒アルマイト梨地
厚さ(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220386
SS-6011-2
0.05
60×60
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
3日以内出荷
返品不可
39220501
SS-9011-2
0.11
90×90
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください