長作動ステージ (両ハンドル)

長作動ステージ (両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (両ハンドル) - 中央精機

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。

種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置両ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)約18mm内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39217123LS-414WL160
23,000
22,980
25,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217132LS-414WL2160
24,000
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217141LS-414WL3260
26,000
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217157LS-414WL4360
28,000
27,980
30,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217166LS-414WL5460
31,000
29,980
32,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする