長作動ステージ (粗微動両ハンドル)

長作動ステージ (粗微動両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (粗微動両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (粗微動両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (粗微動両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (粗微動両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (粗微動両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (粗微動両ハンドル) - 中央精機長作動ステージ (粗微動両ハンドル) - 中央精機

移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した長作動移動ユニットです。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
ブロックの追加が可能で、1つのレールに複数の移動ユニットが設置可能です。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
目盛1mm、長さ1000mmのメモリシールと指標シールが付属します。任意の位置への貼り付けが可能です。

種類Xステージテーブル長さ(mm)40テーブル幅(mm)40耐荷重(N)29.4送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝感度0.1mmクランプレバー式目量1m材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向X軸1方向移動量(ツマミ1回転)粗動1回転約25.5mm・(ツマミ1回転)微動1回転約3.3mm内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(X距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39217175LS-414WSL160
33,000
32,980
36,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217184LS-414WSL2160
34,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217193LS-414WSL3260
36,000
35,980
39,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217202LS-414WSL4360
38,000
37,980
41,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39217211LS-414WSL5460
41,000
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする