長作動精密Z軸ステージ 60×155

長作動精密Z軸ステージ 60×155 - 中央精機長作動精密Z軸ステージ 60×155 - 中央精機

移動ガイドにV溝とクロスローラ(V-CR方式)を使用した精密Z軸ステージです。
送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。
任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
精密な位置決めが可能ですので、顕微鏡などの焦準ユニットとしても使用可能です。

種類Zステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)155耐荷重(N)98送り方式ラック&ピニオン移動ガイドV溝とクロスローラ質量(kg)2.1クランプレバー式目量バーニヤ読み0.05mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地RoHS指令(10物質対応)対応操作位置粗微動両ハンドル移動方向Z軸1方向移動精度(mm)真直度0.01移動量(ハンドル1回転)粗動1回転約6mm・(ハンドル1回転)微動1回転 約0.68mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(Z距離)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39218557LV-243±37.5
160,000
159,800
175,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手動ステージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする