中央精機
透過型精密微動回転ステージ Φ30
移動ガイドにすり合わせを使用した回転ステージです。
レバーまたはテーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
9.8
送り方式
送りねじP=0.5mm
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.03
クランプ
複合クランプ
平行度(mm)
0.03
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
-
ステージ寸法(mm)
Φ28
移動方向
回転方向
心円度(mm)
-
面振れ(mm)
-
移動量(°)
粗動360・微動±1.5
移動量
(ツマミ1回転)約2.38°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39219896
RS-314T
¥
30,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください