中央精機
二軸傾斜ステージ 60×60
上ステージとベースの間にあるボールが傾斜の支点となります。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
傾斜ステージ
テーブル長さ(mm)
60
テーブル幅(mm)
60
耐荷重(N)
39.2
送り方式
手動ねじ式
質量(kg)
0.15
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
移動方向
傾斜2方向
移動量(°)
±2
移動量
(ツマミ1回転)約0°40'
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220623
TD-604
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください