中央精機
微動回転スリムステージ Φ90(逆マイクロタイプ)
移動ガイドにすり合わせを使用したシンプルな回転ステージです。
テーブル面をつかんで粗動360度回転可能です。
カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。
種類
回転ステージ
耐荷重(N)
29.4
送り方式
CEH-13R(標準マイクロメータ)
移動ガイド
すり合わせ
質量(kg)
0.5
クランプ
複合クランプ
平行度(mm)
0.05
目量
バーニヤ読み5分/マイクロメータ式0.01mm(1目盛約0.01度)
材質/処理
(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作位置
逆マイクロ位置
ステージ寸法(mm)
Φ90
移動方向
回転方向
心円度(mm)
0.04
面振れ(mm)
0.02
移動量(°)
粗動360・微動±5
移動量
(ツマミ1回転)約0.5°
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39220106
RS-917-R
¥
33,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください