omron(オムロン)
Ethernetユニット(100BASE-TXタイプ) CJ1W-ETN21
生産管理と製造現場をEthernetで有機的に接続可能。
ニーズに応じて各種通信サービスを選択し、情報系ネットワークのEthernetにPLCをフレキシブルに統合することができます。
質量(g)
100以下
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
対応
(二重化)不可
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×130×101
消費電流(mA)
ユニット/370以下(DC5V)
通信機能
FINS通信サービス(TCP/IP、UDP/IP)、FTPサーバ機能、ソケットサービス、メール送信サービス、メール受信(リモートコマンド受信)、PLC内蔵時計自動調整、サーバホスト名指定
実装可能位置
CPU装置または増設装置
アクセス方式
(媒体)CSMA/CD
占有号機数
1号機分
カスケード接続数
スイッチングハブの使用において制限なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ユニット種別
適合
方式
適合ケーブル
接続台数
伝送路
伝送速度
伝送距離(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39031745
CJ1W-ETN21
100BASE-TX(10BASE-Tとして使用可能)
CSシリーズCPU高機能ユニット
(PLC)CSシリーズ
変調/ベースバンド
100Mビット/s(100BASE-TX):ツイストペアケーブル(非シールド:UTP)/カテゴリ5、5eツイストペアケーブル(シールド付:STP)/カテゴリ5、5eで100Ωのもの10Mビット/s(10BASE-T):ツイストペアケーブル(非シールド:UTP)/カテゴリ3、4、5、5eツイストペアケーブル(シールド付:STP)/カテゴリ3、4、5、5eで100Ωのもの
最大可能4台(増設装置も含む)
スター型
100Mビット/s(100BASE-TX)、10Mビット/s(10BASE-T)
100(ハブとノード間の距離)
¥
174,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
81日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください