曜日別特売

プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U

プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U - omron(オムロン)プロセス入出力ユニット CJ1W-PH41U / AD04U - omron(オムロン)
絶縁方式
入力とコントローラ信号間:電源/トランス、信号/フォトカプラ
各入力間:電源/トランス、信号/フォトカプラ
入力点数4点入力種類白金測温抵抗体:Pt100(JIS、IEC)、Pt1000、JPt100熱電対:K、J、T、L、R、S、B電流:4~20mA、0~20mA電圧:1~5V、0~5V、0~10V入力種別は、各点個別に設定可能時間仕様-応答時間-CPUユニット取込み最大時間-変換速度250ms/4点変換周期(ms)250/4点種別絶縁型フルマルチ入力ユニットユニット種別CJシリーズ 高機能I/Oユニット接続端子-外部接続18点着脱式端子台(M3ネジ、適正締め付けトルク0.5N・m)前面接続部-付属品-質量(g)150以下消費電力(W)1.6(5V)適合規格cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、ロイド、EC指令耐電圧各チャンネル一括相互間:AC500V 50/60Hz 1分間、漏れ電流 1mA以下精度(周囲温度23℃時)白金測温抵抗体入力:(±0.3 of PV、または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下熱電対入力:(±0.3% of PV、または±1.5℃の大きい方)±1ディジット以下電圧・電流入力:(±0.3% of F.S.)±1ディジット以下表示部前面/LED 3個(正常動作中、ユニットが検知する異常、CPUユニットが検知する異常)分解能1/12000(電圧・電流入力時)精度(%)-外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×90×65機能入力異常の検出、測定値警報入力インピーダンス(Ω)温度入力/10k以上、電圧入力/1M以上、電流入力/250(固定)消費電流(A)0.32(5V)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(ただし、 氷結・結露しないこと)温度係数±100ppm F.S./℃以下熱電対入力/冷接点補償は内部センサを使用使用周囲湿度相対湿度25~85%最大入力定格電圧入力/±15V、電流入力/30mA動作測温抵抗体・熱電対・±100mV任意レンジ・ポテンショメータ入力:断線時の測定値の振り切れ方向指定可能(上方振り切れ/設定入力レンジの115%、下方振り切れ/設定入力レンジの-15%)4~20mA、1~5V、0~1.25V、0~5V、0~10V入力:4~20mA、1~5Vのレンジで断線したときは、-15%の測定値を格納/4~20mA、1~5V以外のレンジで断線したときは0Vが入力されたときと同じ測定値を格納0~20mA入力:断線したときは0mAが入力されたときと同じ測定値を格納-1.25~+1.入力抵抗白金測温抵抗体入力:測定方式/3線式許容導線抵抗/1線あたり20Ω以下入力検出電流/1.1mA信号範囲電圧・電流入力:スケーリングで設定された入力範囲の-5%~105%温度入力:各センサレンジの上下限に対して±20℃または±20°F接続台数40台(ただし、消費電流および消費電力の範囲内であること)実装可能位置CPU装置またはCJシリーズ増設装置誤差-自己診断機能診断結果をLEDで表示異常検知機能-入力検出電流測温抵抗体入力/約0.21mA(3線式)、約0.42mA(4線式)ポテンショメータ入力/約0.21mA(入力断線検出電流:熱電対・±100mV任意レンジ入力/約0.1μA )導線抵抗の影響-占有号機数1号機分(号機No.00~95)設定部前面ロータリスイッチ/号機No.0~95ウォームアップ時間(分)30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力点数
入力種類
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
種別
ユニット種別
機能
接続台数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39031571CJ1W-AD04U4点白金測温抵抗体:Pt100(JIS、IEC)、Pt1000、JPt100熱電対:K、J、T、L、R、S、B電流:4~20mA、0~20mA電圧:1~5V、0~5V、0~10V入力種別は、各点個別に設定可能31×90×65絶縁型フルマルチ入力ユニットCJシリーズ 高機能I/Oユニット入力異常の検出、測定値警報40台(ただし、消費電流および消費電力の範囲内であること)
69,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする