曜日別特売

プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど)

プロセス入力ユニット(絶縁型直流入力ユニットなど) - omron(オムロン)
外部接続脱着式端子台占有号機数1号機分内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
備考
種別
ユニット種別
適合規格
出力点数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39035507CS1W-PDC01-絶縁型直流入力ユニットCS1高機能I/Oユニット適合規格4点
167,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
39035516CS1W-PDC11-絶縁型直流入力ユニットCS1高機能I/Oユニット適合規格4点
167,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39035525CS1W-PDC55-絶縁型直流入力ユニットCS1高機能I/Oユニット海外規格UCE、CE8点
167,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39035622CS1W-PTW01-絶縁型二線式伝送器入力ユニットCS1高機能I/Oユニット適合規格4点
167,000
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
46386593CS1W-PTR01都度納期確認電力トランスデューサ入力ユニットCS1高機能I/Oユニット適合規格8点
167,000
129,800
142,780(税込)
111日以内出荷
返品不可
46386602CS1W-PTR02-直流入力ユニット(100mV)CS1高機能I/Oユニット適合規格8点
167,000
129,800
142,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする