曜日別特売

アルミタイヤストッパー

アルミタイヤストッパー - 昭和ブリッジ販売

大型車のタイヤを確実に止める。建設土木現場でのタイヤ式車両の輪止めに威力を発揮するタイヤストッパー。重量のある大型車両の自然移動には十分な注意が必要です。思わぬ事故を防ぐためにも、高品質のアルミ製ストッパーをご使用ください。

材質アルミ製内容量1個
注意
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39168927TS-21601.7130170
8,000
取扱い終了
39168936TS-12404.8260320
15,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする