曜日別特売
TS-1 アルミタイヤストッパー 昭和ブリッジ販売 39168936

アルミタイヤストッパー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード39168936品番TS-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,300

大型車のタイヤを確実に止める。建設土木現場でのタイヤ式車両の輪止めに威力を発揮するタイヤストッパー。重量のある大型車両の自然移動には十分な注意が必要です。思わぬ事故を防ぐためにも、高品質のアルミ製ストッパーをご使用ください。

材質アルミ製幅(mm)240質量(kg)4.8高さ(mm)260奥行(mm)320
注意
※個人宅への配送は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック保安・安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする