曜日別特売

TJ-3A専用ジャック

TJ-3A専用ジャック - サトーパーツTJ-3A専用ジャック - サトーパーツ
(3件のレビュー)

M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。

種類丸型コンタクト形状メス適合TJ-3A形状ストレート結合方式ねじ内容量1個
注意
※この商品を使用した端子台は端子台固有の定格を保持することはできません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
ねじ径A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39184704TJ-3B-30.5M3
オープン
159
175(税込)
当日出荷
75785586TJ-3B-3.50.6M3.5
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
39184713TJ-3B-40.7M4
オープン
159
175(税込)
当日出荷
75785595TJ-3B-4.50.75M4.5
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75785586
2017-12-26
用途: 機器の点検時
建設業・工事業

端子台での試験条件作成時に、バナナプラグを刺すことで簡単に試験条件作成が出来ように出来ました。

対象商品 : 39184704
2017-12-24
用途: 設備点検
建設業・工事業

端子台上での試験条件作成のための短絡線の接続の際には端子ネジを緩めなくても、バナナプラグを差し込んで出来るので、短絡ミスが無くなり、作業の効率化になりました。

対象商品 : 39184704
2017-06-16
用途: ユ-ザ-指定
卸売・小売業

納期的に急いでいたので対応が早く凄く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする