曜日別特売

端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用)

端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) - サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) - サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) - サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) - サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) - サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) - サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) - サトーパーツ端子台 ハンダ付け用(差込端子兼用) - サトーパーツ
(7件のレビュー)
取付方式ハンダ/タブ兼用結線方式ネジ色(本体)B(黒)定格電圧(V)250端子金具ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm)耐電圧(V/min)AC2000内容量1個
197件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
RoHS指令(10物質対応)
極数
端子ねじ
端子間ピッチ(mm)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75769066ML-40-S1AXF-1P-1PM3×7.27.62-10
オープン
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
39185176ML-40-S1AXF-2P対応2PM3×7.27.62-10
オープン
289
318(税込)
当日出荷
39185185ML-40-S1AXF-3P対応3PM3×7.27.62-10
オープン
368
405(税込)
当日出荷
39185194ML-40-S1AXF-4P対応4PM3×7.27.62-10
オープン
339
373(税込)
当日出荷
39185203ML-40-S1AXF-5P対応5PM3×7.27.62-10
オープン
399
439(税込)
当日出荷
39185212ML-40-S1AXF-6P-6PM3×7.27.62-10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39185221ML-40-S1AXF-7P対応7PM3×7.27.62-10
オープン
519
571(税込)
当日出荷
39185237ML-40-S1AXF-8P-8PM3×7.27.62-10
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
75769075ML-40-S1AXF-9P-9PM3×7.27.62-10
オープン
859
945(税込)
当日出荷
39185106ML-40-S1AXF-10P対応10PM3×7.27.62-10
オープン
679
747(税込)
当日出荷
75769023ML-40-S1AXF-11P-11PM3×7.27.62-10
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
39185115ML-40-S1AXF-12P対応12PM3×7.27.62-10
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
75769032ML-40-S1AXF-13P-13PM3×7.27.62-10
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
39185124ML-40-S1AXF-14P対応14PM3×7.27.62-10
オープン
619
681(税込)
当日出荷
39185133ML-40-S1AXF-15P対応15PM3×7.27.62-10
オープン
659
725(税込)
当日出荷
39185142ML-40-S1AXF-16P対応16PM3×7.27.62-10
オープン
889
978(税込)
当日出荷
75769041ML-40-S1AXF-17P-17PM3×7.27.62-10
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
39185151ML-40-S1AXF-18P対応18PM3×7.27.62-10
オープン
748
823(税込)
当日出荷
39185167ML-40-S1AXF-20P対応20PM3×7.27.62-10
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
75769145ML-40-S1AXS-1P-1PM3×67.62-10
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
39185282ML-40-S1AXS-2P対応2PM3×67.62-10
オープン
219
241(税込)
3日以内出荷
39185291ML-40-S1AXS-3P対応3PM3×67.62-10
オープン
269
296(税込)
3日以内出荷
39185307ML-40-S1AXS-4P対応4PM3×67.62-10
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
39185316ML-40-S1AXS-5P対応5PM3×67.62-10
オープン
358
394(税込)
当日出荷
39185325ML-40-S1AXS-6P対応6PM3×67.62-10
オープン
389
428(税込)
当日出荷
39185334ML-40-S1AXS-7P対応7PM3×67.62-10
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
39185343ML-40-S1AXS-8P対応8PM3×67.62-10
オープン
479
527(税込)
当日出荷
75769163ML-40-S1AXS-9P-9PM3×67.62-10
オープン
749
824(税込)
7日以内出荷
返品不可
39185246ML-40-S1AXS-10P対応10PM3×67.62-10
オープン
589
648(税込)
当日出荷
75769084ML-40-S1AXS-11P-11PM3×67.62-10
オープン
899
989(税込)
121日以内出荷
返品不可
39185255ML-40-S1AXS-12P対応12PM3×67.62-10
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
75769093ML-40-S1AXS-13P-13PM3×67.62-10
オープン
999
1,099(税込)
47日以内出荷
返品不可
39185264ML-40-S1AXS-14P対応14PM3×67.62-10
オープン
999
1,099(税込)
5日以内出荷
39185273ML-40-S1AXS-15P対応15PM3×67.62-10
オープン
989
1,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
75769102ML-40-S1AXS-16P-16PM3×67.62-10
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
75769111ML-40-S1AXS-17P-17PM3×67.62-10
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
75769127ML-40-S1AXS-18P-18PM3×67.62-10
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
75769136ML-40-S1AXS-19P-19PM3×67.62-10
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
75769154ML-40-S1AXS-20P-20PM3×67.62-10
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
75769644ML-41-S1AXF-1P-1PM3×7.27.62-10
オープン
239
263(税込)
7日以内出荷
返品不可
75769662ML-41-S1AXF-2P-2PM3×7.27.62-10
オープン
329
362(税込)
当日出荷
39185386ML-41-S1AXF-3P対応3PM3×7.27.62-10
オープン
289
318(税込)
当日出荷
75769671ML-41-S1AXF-4P-4PM3×7.27.62-10
オープン
499
549(税込)
当日出荷
39185395ML-41-S1AXF-5P対応5PM3×7.27.62-10
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
75769687ML-41-S1AXF-6P-6PM3×7.27.62-10
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
75769696ML-41-S1AXF-7P-7PM3×7.27.62-10
オープン
699
769(税込)
7日以内出荷
返品不可
75769705ML-41-S1AXF-8P-8PM3×7.27.62-10
オープン
799
879(税込)
当日出荷
75769714ML-41-S1AXF-9P-9PM3×7.27.62-10
オープン
889
978(税込)
5日以内出荷
返品不可
75769547ML-41-S1AXF-10P-10PM3×7.27.62-10
オープン
949
1,044(税込)
11日以内出荷
返品不可
75769556ML-41-S1AXF-11P-11PM3×7.27.62-10
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-31
用途: 入力電圧の切替端子として
その他業種

サトーパーツ製品ですので端子台として十分なクオリティーです
さすがモノタロウ! 翌日には届き、ストレス無く作業が進みました

対象商品 : 39185133
2020-03-25
用途: 機器の製造
東京音響株式会社

商品は問題ありませんでした。納品が早くて助かりました。価格がもう少し下がればリピート購入しやすいのですが

対象商品 : 75769671
2019-10-28
用途: 計測インターフェイス
H.D.S

写真がML-40型の端子台でしたがML-41が届きました。

対象商品 : 39185115
2017-09-12
用途: 電力会社の温度計測用熱電対の中継端子台として
株式会社北弘電社建設業・工事業

見本写真に別タイプが表示され、確定するのに時間を要した。

対象商品 : 39185377
2015-04-11
用途: 試作機器の端子として
スピンズ

メーカーのカタログには、端子はハンダと#187ファストン兼用と書かれていたため採用した。
端子の幅が狭くてリセプタクル(タイコエレクトロニクス170038-2)が片側に寄りやすくそのときは少しの力で抜けてしまいます。
ハンダ付けで使うには良いですが、ファストンとしては改善の余地有り。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 39185352
2014-01-16
用途: 電源と制御装置との接続(開発品)

ワールドの代替として購入しました。
特に問題な無いかと思います。

対象商品 : 39185133
2015-11-22
用途: 温度信号入力端子

以前のまま
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする