岩田製作所
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用)
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194251
ARB1-01S
24
70
50
52
48
-
65
40
75
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194267
ARB1-02S
30
70
50
52
48
-
65
40
75
¥
2,040
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194276
ARB2-01S
24
70
50
52
93
45
110
40
120
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194285
ARB2-02S
30
70
50
52
93
45
110
40
120
¥
2,220
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194294
ARB3-01S
24
70
50
52
138
45
155
40
165
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194303
ARB3-02S
30
70
50
52
138
45
155
40
165
¥
2,490
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください