岩田製作所
小型レギュレータブラケット オフセットタイプ1(SMC ARM10F用)
材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39194522
ARD1-01S
125
110
36
46
-
65
110
75
32
¥
1,210
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194531
ARD2-01S
125
110
36
81
35
100
110
110
67
¥
1,340
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39194547
ARD3-01S
125
110
36
116
35
135
110
145
102
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください