漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属

漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業漏電遮断器 Kシリーズ (分電盤協約サイズ) OC付 警報スイッチ付属 - テンパール工業
種別警報スイッチ付タイプKシリーズ(分電盤協約形サイズ)定格電圧(V)AC100-AC200寸法D(mm)79寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2動作時間(最大)0.1秒定格インパルス耐電圧(kV)6定格遮断容量(kA)(AC100V)5/2、(AC200V)5/2定格感度電流(mA)30逆接続不可内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
寸法A(mm)
端子種別
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39209125GB-32MKC 10A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)10
12,000
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209134GB-32MKC 15A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)15
12,000
9,698
10,668(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209143GB-32MKC 20A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)20
12,000
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
39209152GB-32MKC 30A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)30
12,000
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209161GB-32MKC 3A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)3
12,000
8,898
9,788(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209177GB-32MKC 5A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)5
12,000
8,998
9,898(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209186GB-33MKC 1.3A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4798(112)線押え方式(圧着端子使用可能)1.3
14,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209195GB-33MKC 10A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4798(112)線押え方式(圧着端子使用可能)10
14,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209204GB-33MKC 15A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4798(112)線押え方式(圧着端子使用可能)15
14,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209213GB-33MKC 2.6A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4798(112)線押え方式(圧着端子使用可能)2.6
14,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209222GB-33MKC 20A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4798(112)線押え方式(圧着端子使用可能)20
14,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209231GB-33MKC 25A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4798(112)線押え方式(圧着端子使用可能)25
14,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209247GB-33MKC 30A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4798(112)線押え方式(圧着端子使用可能)30
14,300
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
返品不可
39209256GB-33MKC 4.2A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4798(112)線押え方式(圧着端子使用可能)4.2
14,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209265GB-33MKC 5.5A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4798(112)線押え方式(圧着端子使用可能)5.5
14,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209274GB-33MKC 7.4A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4798(112)線押え方式(圧着端子使用可能)7.4
14,300
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209283GB-52KC 15A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)15
14,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209292GB-52KC 20A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)20
14,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209301GB-52KC 30A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)30
14,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209317GB-52KC 40A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)40
14,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209326GB-52KC 50A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)50
14,700
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209335GB-53KC 15A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4398(112)線押え方式(圧着端子使用可能)15
15,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209344GB-53KC 20A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4398(112)線押え方式(圧着端子使用可能)20
15,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209353GB-53KC 30A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4398(112)線押え方式(圧着端子使用可能)30
15,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209362GB-53KC 40A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4398(112)線押え方式(圧着端子使用可能)40
15,100
10,980
12,078(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209371GB-53KC 50A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4398(112)線押え方式(圧着端子使用可能)50
15,100
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209387GB-62KC 60A 30MA ALH98×W50×D79(ハンドル含む)0.3298(112)線押え方式(圧着端子使用可能)60
15,700
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209396GB-63KC 60A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.4498(112)線押え方式(圧着端子使用可能)60
16,200
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209405GB-73KC 75A 30MA ALH98×W75×D79(ハンドル含む)0.5998(156)圧着端子方式(圧着端子付属)57
26,200
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする