曜日別特売

漏電遮断器(ミニイコールブレーカ)

漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) - テンパール工業漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) - テンパール工業漏電遮断器(ミニイコールブレーカ) - テンパール工業
寸法A(mm)95寸法D(mm)78寸法B(mm)25寸法C(mm)60接続方式表面形JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2接続可能電線(mm2)(最大)8動作時間(最大)0.1秒過電流引きはずし方式熱動電磁逆接続不可フレーム(AF)50内容量1個
全14種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
機能
定格電圧(V)
端子種別
定格電流(A)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39209904GBN-51 15A 15MA-AC100線押え方式(圧着端子使用可能)150.16
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
39209913GBN-51 15A 30MA-AC100線押え方式(圧着端子使用可能)510.16
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39209922GBN-51 20A 15MA-AC100線押え方式(圧着端子使用可能)200.16
8,000
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
39209931GBN-51 20A 30MA-AC100線押え方式(圧着端子使用可能)200.16
8,000
5,998
6,598(税込)
当日出荷
39209947GBN-51 30A 15MA-AC100線押え方式(圧着端子使用可能)300.16
8,000
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209956GBN-51 30A 30MA-AC100線押え方式(圧着端子使用可能)300.16
8,000
5,998
6,598(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
39209965GBN-52 15A 15MA-AC100-AC100/AC200-AC200線押え方式(圧着端子使用可能)150.17
8,900
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
39209974GBN-52 15A 30MA-AC100-AC100/AC200-AC200線押え方式(圧着端子使用可能)150.17
8,900
6,798
7,478(税込)
6日以内出荷
39209983GBN-52 20A 15MA-AC100-AC100/AC200-AC200線押え方式(圧着端子使用可能)200.17
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
39209992GBN-52 20A 30MA-AC100-AC100/AC200-AC200線押え方式(圧着端子使用可能)200.17
8,900
6,798
7,478(税込)
当日出荷
39210001GBN-52 30A 15MA-AC100-AC100/AC200-AC200線押え方式(圧着端子使用可能)300.17
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
39210017GBN-52 30A 30MA-AC100-AC100/AC200-AC200線押え方式(圧着端子使用可能)300.17
8,900
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
39210026GBNC-51 20A 15MAコード短絡保護用瞬時遮断機能付AC100線押さえ方式(圧着端子使用可能)200.17
6,850
取扱い終了
39210035GBNC-51 20A 30MAコード短絡保護用瞬時遮断機能付AC100線押さえ方式(圧着端子使用可能)200.17
6,850
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする