曜日別特売

外車ボルト

外車ボルト - TIPTOP外車ボルト - TIPTOP外車ボルト - TIPTOP外車ボルト - TIPTOP外車ボルト - TIPTOP外車ボルト - TIPTOP外車ボルト - TIPTOP外車ボルト - TIPTOP
(20件のレビュー)
タイプラグボルト材質スチール形状60°テーパー座表面処理クロームメッキボルト頭部形状17HEX
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ寸法(mm)
全長(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39222662B-161本M12×1.2552シルバー27
720539
539
593(税込)
6日以内出荷
39222671B-171本M12×1.2554シルバー29
720539
539
593(税込)
5日以内出荷
39222687B-181本M12×1.2550シルバー25
720599
599
659(税込)
当日出荷
39222696B-191本M12×1.2560シルバー35
720599
599
659(税込)
当日出荷
39222705B-201本M12×1.2565シルバー40
720549
549
604(税込)
当日出荷
39222714B-311本M12×1.2550ブラック25
960639
639
703(税込)
当日出荷
39222732B-331本M12×1.2560ブラック35
960629
629
692(税込)
6日以内出荷
39222741B-341本M12×1.2565ブラック40
960629
629
692(税込)
6日以内出荷
39222757B-411本M14×1.550ブラック25
960629
629
692(税込)
6日以内出荷
39222766B-421本M14×1.554ブラック29
960639
519
アウトレット
571(税込)
当日出荷
残り6点です
39222775B-431本M14×1.560ブラック35
960639
639
703(税込)
6日以内出荷
39222784B-441本M14×1.565ブラック40
960629
629
692(税込)
6日以内出荷
39222793B-161セット(100個)M12×1.2552シルバー27
72,00039,980
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
39222802B-171セット(100個)M12×1.2554シルバー29
72,00039,980
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
39222811B-181セット(100個)M12×1.2550シルバー25
72,00039,980
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
39222827B-191セット(100個)M12×1.2560シルバー35
72,00039,980
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
39222836B-201セット(100個)M12×1.2565シルバー40
72,00039,980
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
39222845B-311セット(100個)M12×1.2550ブラック25
96,00047,980
47,980
52,778(税込)
当日出荷
39222854B-321セット(100個)M12×1.2554ブラック29
96,00047,980
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
39222863B-331セット(100個)M12×1.2560ブラック35
96,00047,980
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
39222872B-341セット(100個)M12×1.2565ブラック40
96,00043,980
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
39222881B-411セット(100個)M14×1.550ブラック25
96,00043,980
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
39222897B-421セット(100個)M14×1.554ブラック29
96,00043,980
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
39222906B-431セット(100個)M14×1.560ブラック35
96,00043,980
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
39222915B-441セット(100個)M14×1.565ブラック40
96,00043,980
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
39222723B-321本M12×1.2554ブラック29
960629
629
692(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39222687
2023-05-17
用途: 錆びたボルトと交換
サービス業

フィアット500Cに装着。問題なく使えてます。1年以上仕様してますが、錆びずらいようです。

1が参考にしています
対象商品 : 39222741
2022-01-07
用途: ホイールの装着
教育・研究機関

FIATパンダにホイールスペーサーを入れたのでその長さに会うボルトを購入しました。問題なく装着できました。値段もお安く済みました。

1が参考にしています
対象商品 : 39222766
2021-10-19
用途: 社外ホイールの装着
自動車・二輪車・自転車関連業

ワーゲンパサートの社外ホイールに使用しました。問題なく装着でき、部品代が安く済みました。

対象商品 : 39222687
2021-02-01
用途: 自動車のアルミホイル変更時

メッキも綺麗だったし 品物も全体にいい感じでした。  まだ使い始めで 耐久性とかはわからないけれど 良い感じそうでした。

対象商品 : 39222766
2019-06-12
用途: 社外ホイールの取り付け
サービス業

マッチング、バッチリでした。手回しで引っ掛かりも無く奥まで締めれました。精度の高い、良い製品だと思います。

対象商品 : 39222714
2019-03-16
用途: 社外品ホイールの取付
その他業種

注文してから数日で納品された。ボルトは20個注文し、個別包装で納品された。10個単位などで簡易包装でもよいかも。商品自体は問題なく取り付けができた。

対象商品 : 39222732
2018-11-25
用途: フランス車ホイール用

フランス車(シトロエン)の社外ホイール用に「黒色のボルト」を探していたので入手できてよかったです。何より価格面でもリーズナブルで即納対応に大満足でした。

対象商品 : 39222705
2018-11-06
用途: やすくて綺麗
金融・保険業

色々なメーカーありますがとてもきれいなメッキでお安く購入できました
こういう商品はモノタロウさんが一番いいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイール締結部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする