曜日別特売

大型車新ISO対応エアーチャック

大型車新ISO対応エアーチャック - 伊藤金属工業所大型車新ISO対応エアーチャック - 伊藤金属工業所大型車新ISO対応エアーチャック - 伊藤金属工業所
(2件のレビュー)

ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。

タイプクローズチャック(mm)27接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)弁の種類クローズタイプ内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39222976WS-IL370
4,600
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39222985WS-ILL470
5,850
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 大型車のタイヤ交換作業時
運輸・通信業

購入したタイヤゲージグリップタイプ、ダブルタイヤ用では19.5や17.5のダブルタイヤだと内側がチェック出来なかったのでこの商品を購入。チャック部分を取り外してゲージの頭を交換出来ましたのでそのまま使ってます。

対象商品 : 39222976
2024-05-13
用途: 大型の空気入れ
その他業種

大変満足です。あと価格が安くなればもっと良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
3が参考にしています
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする