曜日別特売

マスキングテープ 220W

マスキングテープ 220W - カモ井加工紙マスキングテープ 220W - カモ井加工紙マスキングテープ 220W - カモ井加工紙マスキングテープ 220W - カモ井加工紙マスキングテープ 220W - カモ井加工紙マスキングテープ 220W - カモ井加工紙
(3件のレビュー)

強粘着タイプで通い函の封緘などに適しています。

用途軽包装用基材和紙粘着剤ゴム系テープ長さ(m)18
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
主な用途
粘着力
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21048660NO.2201箱(8巻×10パック)--1518和紙ゴム系
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
40195032220W1箱(100巻)軽包装、マスキング3.6N/18mm1218和紙ゴム系
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39224954220W1箱(70巻)軽包装、マスキング3.6N/18mm1818和紙ゴム系
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39224963220W1箱(50巻)軽包装、マスキング3.6N/18mm2418和紙ゴム系
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39224972220W1箱(40巻)軽包装、マスキング3.6N/18mm3018和紙ゴム系
オープン
4,798
5,278(税込)
当日出荷
39224981220W1箱(20巻)軽包装、マスキング3.6N/18mm5018和紙ゴム系
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 梱包時
製造業

いろいろ試してみましたが、粘着力が丁度良く、扱いやすいです。
ツルツルした梱包材でも貼れます

2025-07-10
用途: 梱包時
製造業

貼ってはがす時の粘着力が丁度よくリピート購入です。

2025-04-14
用途: 梱包時
製造業

いろいろ他社の物も使ってみましたが、これが使いやすく価格も納得です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする